Eriks
FENNER

FENNER Zweifach-Rollenkette Fenner PLUS ISO 24B-2 Teilung 1.1/2" Karton 5 mtr

  • ERIKS:14403664
  • Hersteller:028G0218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS High Performance-Rollenkette Gefertigt gemäß britischer Norm BS228/deutscher Norm DIN8187 – Gefertigt im Einklang mit internationaler Norm ISO606 für den Einsatz in Hochleistungsgetrieben.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 24B-2
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 24B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/2" in
ISO-Referenzmodell
24B-2
Material
Stahl
Innenbreite
25.4 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
32.3 mm
Stiftdurchmesser
14.63 mm
Bolzenlänge
101.8 mm
Laschendicke innen
6 mm
Laschendicke außen
6 mm
Bruchlast
360000 N
Ausführung
Duplex
Serie
Fenner Plus