Eriks
FENNER

FENNER Zweifach-Rollenkette Fenner PLUS ISO 20B-2 Teilung 1.1/4" Karton 5 mtr

  • ERIKS:14403663
  • Hersteller:028F0218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS High Performance-Rollenkette Gefertigt gemäß britischer Norm BS228/deutscher Norm DIN8187 – Gefertigt im Einklang mit internationaler Norm ISO606 für den Einsatz in Hochleistungsgetrieben.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 20B-2
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 20B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/4" in
ISO-Referenzmodell
20B-2
Material
Stahl
Innenbreite
19.56 mm
Walzendurchmesser
19.05 mm
Plattenhöhe
25.4 mm
Stiftdurchmesser
10.19 mm
Bolzenlänge
113.5 mm
Laschendicke innen
4.5 mm
Laschendicke außen
4.5 mm
Bruchlast
210000 N
Ausführung
Duplex
Serie
Fenner Plus