Eriks
FENNER

FENNER Zweifach-Rollenkette Fenner PLUS ISO 16B-2 Teilung 1" Karton 5 mtr

  • ERIKS:14403662
  • Hersteller:028E0218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS High Performance-Rollenkette Gefertigt gemäß britischer Norm BS228/deutscher Norm DIN8187 – Gefertigt im Einklang mit internationaler Norm ISO606 für den Einsatz in Hochleistungsgetrieben.
Zur Liste hinzufügen

89,73 €/ Meterexkl. MwSt

104,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

35 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 16B-2
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 16B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1" in
ISO-Referenzmodell
16B-2
Material
Stahl
Innenbreite
17.02 mm
Walzendurchmesser
15.88 mm
Plattenhöhe
20.8 mm
Stiftdurchmesser
8.28 mm
Bolzenlänge
68 mm
Laschendicke innen
4.15 mm
Laschendicke außen
3.1 mm
Bruchlast
132000 N
Ausführung
Duplex
Serie
Fenner Plus