Eriks
FENNER

FENNER Zweifach-Rollenkette Fenner PLUS ISO 12B-2 Teilung 3/4" Karton 5 mtr

  • ERIKS:14403661
  • Hersteller:028D0218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS High Performance-Rollenkette Gefertigt gemäß britischer Norm BS228/deutscher Norm DIN8187 – Gefertigt im Einklang mit internationaler Norm ISO606 für den Einsatz in Hochleistungsgetrieben.
Zur Liste hinzufügen

54,51 €/ Meterexkl. MwSt

63,78 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

260 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 12B-2
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 12B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/4" in
ISO-Referenzmodell
12B-2
Material
Stahl
Innenbreite
11.68 mm
Walzendurchmesser
12.07 mm
Plattenhöhe
16.2 mm
Stiftdurchmesser
5.72 mm
Bolzenlänge
41.8 mm
Laschendicke innen
1.85 mm
Laschendicke außen
1.85 mm
Bruchlast
61000 N
Ausführung
Duplex
Serie
Fenner Plus