Eriks
FENNER

FENNER Zweifach-Rollenkette Fenner PLUS ISO 10B-2 Teilung 5/8" Karton 5 mtr

  • ERIKS:14403660
  • Hersteller:028C0218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS High Performance-Rollenkette Gefertigt gemäß britischer Norm BS228/deutscher Norm DIN8187 – Gefertigt im Einklang mit internationaler Norm ISO606 für den Einsatz in Hochleistungsgetrieben.
Zur Liste hinzufügen

36,50 €/ Meterexkl. MwSt

42,71 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

70 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 10B-2
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 10B-2
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-2
Material
Stahl
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
13.7 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
35.75 mm
Laschendicke innen
1.7 mm
Laschendicke außen
1.7 mm
Bruchlast
46000 N
Ausführung
Duplex
Serie
Fenner Plus