25,47 €/ Meterexkl. MwSt
29,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
110 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenner PLUS |
Typ | BS 08B-2 |
Serie | Fenner PLUS |
Typ | BS 08B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1/2" in |
ISO-Referenzmodell | 08B-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 7.75 mm |
Walzendurchmesser | 8.51 mm |
Plattenhöhe | 11.8 mm |
Stiftdurchmesser | 4.45 mm |
Bolzenlänge | 30.6 mm |
Laschendicke innen | 1.6 mm |
Laschendicke außen | 1.6 mm |
Bruchlast | 36400 N |
Ausführung | Duplex |
Serie | Fenner Plus |