22,59 €/ Meterexkl. MwSt
26,43 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
195 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenner PLUS |
Typ | BS 06B-2 |
Serie | Fenner PLUS |
Typ | BS 06B-2 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 3/8" in |
ISO-Referenzmodell | 06B-2 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 5.77 mm |
Walzendurchmesser | 6.35 mm |
Plattenhöhe | 8.23 mm |
Stiftdurchmesser | 3.27 mm |
Bolzenlänge | 23.8 mm |
Laschendicke innen | 1.3 mm |
Laschendicke außen | 1.3 mm |
Bruchlast | 17600 N |
Ausführung | Duplex |
Serie | Fenner Plus |