Eriks
FENNER

FENNER Zahnriemenscheibe HTD 64-8M-050 Taper Lock 2517 GG

  • ERIKS:13813437
  • Hersteller:043L0064
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
50 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
HTD TL
Typ
8M-050
Serie
HTD TL
Typ
8M-050
Material
Grauguss
Anzahl Zähne
64
Teilung
8 mm
Riemenbreite
50 mm
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Größte Bohrung
60 mm
Außen-Ø
161.6 mm
Lochkreisdurchmesser
162.98 mm
Flanschdurchmesser
168 mm
Breite gesamt
60 mm
Taper Lock
2517
Ausführung
6F
Gewicht
5.3 kg
F
60 mm
K
7.5 mm
M
7.5 mm
A
168 mm
L
45 mm
J
136 mm