Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | HTD TL |
Typ | 8M-030 |
Serie | HTD TL |
Typ | 8M-030 |
Material | Grauguss |
Anzahl Zähne | 38 |
Teilung | 8 mm |
Riemenbreite | 30 mm |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Größte Bohrung | 42 mm |
Außen-Ø | 95.39 mm |
Lochkreisdurchmesser | 96.77 mm |
Flanschdurchmesser | 102 mm |
Breite gesamt | 38 mm |
Taper Lock | 1615 |
Ausführung | 2F |
Gewicht | 1.2 kg |
F | 38 mm |
A | 102 mm |
L | 38 mm |