Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | BF |
Typ | 30 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Grösse | 3020 |
Material | Grauguss |
Außendurchmesser | 220 mm |
Anzahl Zugbolzen | 6 |
Durchmesser Bolzenloch | M 12 |
D1 | 220 mm |
D2 | 190 mm |
D3 | 165 mm |
D4 | 146 mm |
D5 | 147 mm |
L1 | 50 mm |
L2 | 20 mm |
L3 | 11.5 mm |
L4 | 2.5 mm |