Eriks
FENNER

FENNER TL-Anschraubnabe BF12 (1210)

  • ERIKS:11422911
  • Hersteller:017C0010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,73 €/ Stückexkl. MwSt

39,46 €inkl. MwSt

509 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
BF
Typ
12
Handelsmarke
Taper Lock®
Grösse
1210
Material
Grauguss
Außendurchmesser
120 mm
Anzahl Zugbolzen
6
Durchmesser Bolzenloch
M6
D1
120 mm
D2
100 mm
D3
80 mm
D4
74 mm
D5
80 mm
L1
25 mm
L2
10 mm
L3
6.5 mm
L4
2.5 mm