Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® Zoll-Bohrung 3525-2.1/2

  • ERIKS:11422521
  • Hersteller:019J0208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,00 €/ Stückexkl. MwSt

23,40 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Typ
3525
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
2.1/2 in
Material
Grauguss
Länge
63.5 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
0.625 in
Keilnut Tiefe
0.18 in
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
3.8 kg