Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® Zoll-Bohrung 3020-2.3/8

  • ERIKS:11422504
  • Hersteller:019P0206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Typ
3020
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
2.3/8 in
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
0.625 in
Keilnut Tiefe
0.18 in
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg