Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® Zoll-Bohrung 3020-2

  • ERIKS:11422500
  • Hersteller:3020200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,72 €/ Stückexkl. MwSt

13,71 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Typ
3020
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
2 in
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
0.5 in
Keilnut Tiefe
0.13 in
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg