Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® Zoll-Bohrung 3020-1.7/8

  • ERIKS:11422498
  • Hersteller:019P0114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Typ
3020
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
1.7/8 in
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
0.5 in
Keilnut Tiefe
0.13 in
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg