Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® Zoll-Bohrung 1210-5/8

  • ERIKS:11422427
  • Hersteller:12105/800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Typ
1210
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
5/8 in
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
47.5 mm
Keilnut Breite
0.187 in
Keilnut Tiefe
0.09 in
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg