Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® Zoll-Bohrung 1108-3/4

  • ERIKS:11422421
  • Hersteller:11083/400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2,45 €/ Stückexkl. MwSt

2,87 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Imperial
Typ
1108
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
3/4 in
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
38 mm
Keilnut Breite
0.187 in
Keilnut Tiefe
0.09 in
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.6 Nm
Gewicht
0.16 kg