Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Imperial |
Typ | 1008 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 3/8 in |
Material | Grauguss |
Länge | 22.3 mm |
Größter Außendurchmesser | 35 mm |
Keilnut Breite | 0.125 in |
Keilnut Tiefe | 0.06 in |
Art der Befestigungsschrauben | 1/4 x 1/2 |
Anzugsdrehmoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 0.12 kg |