74,83 €/ Stückexkl. MwSt
87,55 €inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 5050 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 90 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 127 mm |
Größter Außendurchmesser | 178 mm |
Keilnut Breite | 25 mm |
Keilnut Tiefe | 5.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/8 x 2.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 270 Nm |
Gewicht | 14 kg |
189,18 €/ Stückexkl. MwSt
221,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026