Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 5050-115

  • ERIKS:11422831
  • Hersteller:029U0115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

74,83 €/ Stückexkl. MwSt

87,55 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
5050
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
115 mm
Material
Grauguss
Länge
127 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
32 mm
Keilnut Tiefe
7.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm
Gewicht
14 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 5050-115

  • ERIKS:23612645
  • Manufacturer:505011500ZA

189,17 €/ Stückexkl. MwSt

221,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026