Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 5040-95

  • ERIKS:11422817
  • Hersteller:029Z0095
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
5040
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
95 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
25 mm
Keilnut Tiefe
5.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm
Gewicht
11.1 kg