Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 5040-125

  • ERIKS:13783694
Image 1
Zur Liste hinzufügen

126,33 €/ Stückexkl. MwSt

147,81 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
5040
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
125 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
32 mm
Keilnut Tiefe
7.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm