68,44 €/ Stückexkl. MwSt
80,07 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 5040 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 115 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 102 mm |
Größter Außendurchmesser | 178 mm |
Keilnut Breite | 32 mm |
Keilnut Tiefe | 7.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 7/8 x 2.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 270 Nm |
Gewicht | 11.1 kg |