Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 5040-105

  • ERIKS:11422819
  • Hersteller:029Z0105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,44 €/ Stückexkl. MwSt

80,07 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
5040
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
105 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
28 mm
Keilnut Tiefe
6.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm
Gewicht
11.1 kg