Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4545-65

  • ERIKS:11422802
  • Hersteller:029T0065
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4545
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Material
Grauguss
Länge
114 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
18 mm
Keilnut Tiefe
4.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm
Gewicht
10 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 4545-65

  • ERIKS:23833794
  • Manufacturer:45456500ZA

143,89 €/ Stückexkl. MwSt

168,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026