47,42 €/ Stückexkl. MwSt
55,48 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 4545 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 60 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 114 mm |
Größter Außendurchmesser | 162 mm |
Keilnut Breite | 18 mm |
Keilnut Tiefe | 4.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/4 x 2 |
Anzugsdrehmoment | 190 Nm |
Gewicht | 10 kg |
143,89 €/ Stückexkl. MwSt
168,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026