Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4545-105

  • ERIKS:11422810
  • Hersteller:029T0105
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4545
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
105 mm
Material
Grauguss
Länge
114 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
28 mm
Keilnut Tiefe
6.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm
Gewicht
10 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 4545-105

  • ERIKS:23833790
  • Manufacturer:454510500ZA

143,89 €/ Stückexkl. MwSt

168,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026