Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 4535 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 85 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 89 mm |
Größter Außendurchmesser | 162 mm |
Keilnut Breite | 22 mm |
Keilnut Tiefe | 5.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/4 x 2 |
Anzugsdrehmoment | 190 Nm |
Gewicht | 7.5 kg |