Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4535-75

  • ERIKS:11422789
  • Hersteller:029Y0075
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4535
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm
Gewicht
7.5 kg