Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4535-55

  • ERIKS:11422785
  • Hersteller:029Y0055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4535
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
16 mm
Keilnut Tiefe
4.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm
Gewicht
7.5 kg