113,59 €/ Stückexkl. MwSt
132,90 €inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 4535 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 120 mm |
Material | Stahl |
Länge | 89 mm |
Größter Außendurchmesser | 162 mm |
Keilnut Breite | 32 mm |
Keilnut Tiefe | 7.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 3/4 x 2 |
Anzugsdrehmoment | 190 Nm |
Gewicht | 7.5 kg |