Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4535-105

  • ERIKS:11422795
  • Hersteller:029Y0105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,29 €/ Stückexkl. MwSt

49,48 €inkl. MwSt

33 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4535
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
105 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
162 mm
Keilnut Breite
28 mm
Keilnut Tiefe
6.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/4 x 2
Anzugsdrehmoment
190 Nm
Gewicht
7.5 kg