Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4040-90

  • ERIKS:11422782
  • Hersteller:029S0090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,78 €/ Stückexkl. MwSt

41,86 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4040
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
25 mm
Keilnut Tiefe
5.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm
Gewicht
7.7 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 4040-90

  • ERIKS:23833700
  • Manufacturer:40409000ZA

102,03 €/ Stückexkl. MwSt

119,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026