Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4040-70

  • ERIKS:11422778
  • Hersteller:029S0070
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4040
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm
Gewicht
7.7 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 4040-70

  • ERIKS:23833696
  • Manufacturer:40407000ZA

102,02 €/ Stückexkl. MwSt

119,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026