Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 4040 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 65 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 102 mm |
Größter Außendurchmesser | 146 mm |
Keilnut Breite | 18 mm |
Keilnut Tiefe | 4.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.3/4 |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |
Gewicht | 7.7 kg |
102,02 €/ Stückexkl. MwSt
119,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026