Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4040-60

  • ERIKS:14077215
  • Hersteller:23202555
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4040
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Länge
102 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
18 mm
Keilnut Tiefe
4.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm
Gewicht
7.7 kg