Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 4030 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 75 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 76.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 146 mm |
Keilnut Breite | 20 mm |
Keilnut Tiefe | 4.9 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.3/4 |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |
Gewicht | 5.6 kg |