Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 4030-42

  • ERIKS:11422752
  • Hersteller:029X0042
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
4030
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
146 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.3/4
Anzugsdrehmoment
170 Nm
Gewicht
5.6 kg