76,02 €/ Stückexkl. MwSt
88,94 €inkl. MwSt
23 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 4030 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 110 mm |
Material | Stahl |
Länge | 76.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 146 mm |
Keilnut Breite | 28 mm |
Keilnut Tiefe | 6.4 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.3/4 |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |
Gewicht | 5.6 kg |