Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3535-90

  • ERIKS:11422749
  • Hersteller:029R0090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,49 €/ Stückexkl. MwSt

26,31 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3535
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
25 mm
Keilnut Tiefe
5.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
5 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3535-90

  • ERIKS:23833608
  • Manufacturer:35359000ZA

68,31 €/ Stückexkl. MwSt

79,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026