Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3535-70

  • ERIKS:11422745
  • Hersteller:029R0070
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3535
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
70 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
5 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3535-70

  • ERIKS:23833604
  • Manufacturer:35357000ZA

68,31 €/ Stückexkl. MwSt

79,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026