Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3535-48

  • ERIKS:11422740
  • Hersteller:029R0048
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3535
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
48 mm
Material
Grauguss
Länge
89 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
14 mm
Keilnut Tiefe
3.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
5 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3535-48

  • ERIKS:23833599
  • Manufacturer:35354800ZA

68,30 €/ Stückexkl. MwSt

79,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026