Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3525-100

  • ERIKS:11422734
  • Hersteller:029J0100
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,71 €/ Stückexkl. MwSt

64,01 €inkl. MwSt

39 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3525
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
100 mm
Material
Stahl
Länge
63.5 mm
Größter Außendurchmesser
127 mm
Keilnut Breite
28 mm
Keilnut Tiefe
6.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1.1/2
Anzugsdrehmoment
115 Nm
Gewicht
3.8 kg