Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3030-75

  • ERIKS:11422714
  • Hersteller:029Q0075
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3030
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
20 mm
Keilnut Tiefe
4.9 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
3.6 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3030-75

  • ERIKS:23833473
  • Manufacturer:30307500ZA

44,19 €/ Stückexkl. MwSt

51,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026