Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 3030 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 70 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 76.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 108.6 mm |
Keilnut Breite | 20 mm |
Keilnut Tiefe | 4.9 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 90 Nm |
Gewicht | 3.6 kg |
44,19 €/ Stückexkl. MwSt
51,70 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026