Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3030-65

  • ERIKS:11422712
  • Hersteller:029Q0065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,10 €/ Stückexkl. MwSt

17,67 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3030
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Material
Grauguss
Länge
76.2 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
18 mm
Keilnut Tiefe
4.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
3.6 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3030-65

  • ERIKS:23833471
  • Manufacturer:30306500ZA

44,19 €/ Stückexkl. MwSt

51,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026