11,74 €/ Stückexkl. MwSt
13,74 €inkl. MwSt
169 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Taper Lock Bush Metric |
Typ | 3020 |
Handelsmarke | Taper Lock® |
Bohrungsdurchmesser | 55 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 50.8 mm |
Größter Außendurchmesser | 108.6 mm |
Keilnut Breite | 16 mm |
Keilnut Tiefe | 4.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 5/8 x 1.1/4 |
Anzugsdrehmoment | 90 Nm |
Gewicht | 2.7 kg |
32,28 €/ Stückexkl. MwSt
37,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026