Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 3020-25

  • ERIKS:11422687
  • Hersteller:029P0025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,74 €/ Stückexkl. MwSt

13,74 €inkl. MwSt

27 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
3020
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Material
Grauguss
Länge
50.8 mm
Größter Außendurchmesser
108.6 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
5/8 x 1.1/4
Anzugsdrehmoment
90 Nm
Gewicht
2.7 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 3020-25

  • ERIKS:23833439
  • Manufacturer:30202500ZA

32,27 €/ Stückexkl. MwSt

37,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026