Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 2517-65 Stahl

  • ERIKS:11422354
  • Hersteller:029M0065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
2517
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
65 mm
Material
Stahl
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
18 mm
Keilnut Tiefe
4.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm