Eriks
FENNER

FENNER Spannbuchse Taper Lock® metrischer Bohrung 2517-55

  • ERIKS:11422682
  • Hersteller:029M0055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,42 €/ Stückexkl. MwSt

8,68 €inkl. MwSt

240 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Taper Lock Bush Metric
Typ
2517
Handelsmarke
Taper Lock®
Bohrungsdurchmesser
55 mm
Material
Grauguss
Länge
44.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.5 mm
Keilnut Breite
16 mm
Keilnut Tiefe
4.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/2 x 1
Anzugsdrehmoment
50 Nm
Gewicht
1.5 kg
Alternativen
Product Image

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2517-55

  • ERIKS:23833317
  • Manufacturer:25175500ZA

18,50 €/ Stückexkl. MwSt

21,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026